Vítejte ve Würth Německo Pouze pro podnikatele Kontakt +49 7940 15-2400

Závěs 3 ks

Závěs 3 kusy s pojistkou proti vyvěšení
EVNOTPA-3DEL-VNEHSENZVI-TL-(ZN)-D20

Obj. č. 0686330162
EAN 4047376503335
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
Pro dveře otevírané směrem ven
  • Plastové kluzné ložisko

  • Zaručuje vynikající chod
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodné pro

Dřevěné domovní dveře
Dveře pro boční vstup

Materiál

Ocel

Povrch

ZN

Směr DIN

DIN R/L

Kluzné ložisko

Ano

Průměr válce (A)

20 mm

Výška role (B)

83 mm

Průměr čepu (C)

9,6 mm

Mezera vrtání (D)

33 mm

Délka čepu u rámu (E1)

44 mm

Délka čepu u křídla (E2)

60 mm

Povolené zatížení se 2 závěsy

100 kg

Min. síla výboje jiskrou

16 mm

Pojistka proti vyháknutí

Ano

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Stupňovitý vrták se stavitelným dorazovým kroužkem

STUPŇ. VRTÁK S KROUŽKEM, 8.7MM

Na 2- a 3dílné závěsy
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
Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Mechanický šroubovací nástroj Pro dvoudílné a třídílné zavrtávací závěsy

PR-EVNDREHNAS-SABLOKRI-ST-(PA-D20MM)

x 1 ks
Vrtací šablona Pro dvoudílné a třídílné zavrtávací závěsy

ŠABLONA PRO 20 MM PANTY