Zatlačovací vložka MS 5000
Zatlačovací vložka MS5000
MS5000-DRPCZVAL-ZD-(NI)-RUZETTL
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Elegantní design se speciální rozetou
Možnost přestavení pravá/levá
- Mnohostranně použitelný
- Menší spotřeba
Uzavírací zdvih 13 mm
Datové listy(X)
Pro tloušťku dveří 19 mm
![]() | |
Vhodné pro tloušťku dveří | 19 mm |
Konstrukce | Tlakový válec |
Materiál | Zinkový odlitek |
Povrch | Niklováno |
Systém klíčového zámku Berlin | Ne |
Průměr válce | 18 mm |
Možný rozměr vrtání 18 až 21 mm | Ano |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!