Zásuvný nýt, typ 3 Kónický tvar, utěsněné provedení
Zásuvný nýt, typ 3
UP-STZDA-HADIVZNIND-SCHVORZ
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Přizpůsobitelné nýtovací systémy, které lze snadno uvolnit.
Rychlá montáž i demontáž
- Montáž: Zatlouci nebo zamontovat šroub do těla nýtu
- Demontáž: Šroubovákem
Datové listy(X)
Min./max. průměr vyvrtaného otvoru | 7,9-8,1 mm |
Min./max. tloušťka upevnění | 1,3-2,3 mm |
Průměr hlavy | 7,8 mm |
Výška hlavy | 20 mm |
Délka | 2,5 mm |
Materiál | Polyoxymethylene |
Barva | Černá |
Odpovídá originálnímu číslu náhradního dílu | 4327144, BC1D56145 |