Zásuvný nýt, typ 1
Zásuvný nýt, typ 1
PLASTOVÝ NÝT PEUG-CITR
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Extrémně jednoduchá montáž a demontáž
- Montáž: Stlačit čep
- Demontáž: Stlačit čep znovu
Velká přídržná síla a pevné uchycení v dílu
Datové listy(X)
Montáž plechu
Min./max. průměr vyvrtaného otvoru | 8,1-8,3 mm |
Min./max. tloušťka upevnění | 2,5-7,5 mm |
Průměr hlavy | 20 mm |
Výška hlavy | 3,1 mm |
Délka | 10,3 mm |
Materiál | PA 66 |
Barva | Černá |
Odpovídá originálnímu číslu náhradního dílu | 7013J0 |
Odpovídá originálnímu číslu náhradního dílu 2 | 8211WV |