Zásuvková lišta, 5x 230 V
Zásuvková lišta, 230 V
MULTISKTOTLT-VEH-FI-SWTCH-220V
ORSYMOBIL
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Maximální připojená zátěž: 3680 W
- Spínací proud: 30 mA
- Doba sepnutí < 30 ms
Datové listy(X)
Typové označení | SDL5 |
Délka | 2000 mm |
Šířka | 72 mm |
Výška | 52 mm |
Jmenovité napětí | 230 V/AC |
Vnitřní průměr | 38 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 1,500 kg |