Zásuvka pro snadnou opravu ABS/EBS 24 V Pro brzdové systémy
ABS/EBS zásuvka Easy
KVISPOJ-OPRKVICZDOSE-LAMELL-ABS/EPO-24V
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Rychlá a snadná montáž
Kontakty obsahují šroubované připojení pro snadné připojení i uvolnění
Bez rizika záměny
Nevyžaduje žádné dodatečné pokyny, díky označení se standardizovanými barvami kabelů
Kontakty se zasouvají jako kompletní součást
- Bez ztráty jednotlivých kontaktů
- Pro montáž a demontáž nejsou potřebné žádné speciální nástroje
Požadavky podle dohody ADR je pro konce vodičů vyžadováno použití dutinek se šroubovanými kontakty.
Datové listy(X)
Vhodné pro tažná vozidla, přívěsy a návěsy se systémem ABS (protiblokovací brzdový systém) nebo EBS (elektronický brzdový systém)
Vhodné pro průměr kabelu | 16 mm |
Provedení kontaktu | Šroubovací kontakt |
Konstrukce | Lamelový kryt |
Materiál kontaktů | Slitina mědi |
ISO | 7638 |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!