Zásuvka, 2 kolíky, 6V - 24V
2-pin socket 6 V-24 V
KVISPOJ-KVICZDOSE-KAB30CM-2LES-(6-24V)
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vylepšená ochrana proti stříknutím vody a proti nečistotám,
díky šroubované krytce
Provozní teplota: -40°C až +105°C
Jmenovitý proud, max.: 16 A
30 cm kabel 2,5 mm2 s plastovým pláštěm opatřeným protlačovaným obalem
Datové listy(X)
Materiál skříně | Plast |
Max. proud | 16 A |
Stupeň krytí | IP 67 |
ISO | 4165 |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!