Zástrčná pojistka, OTO-B/BT Kvalita OEM
Zástrčná pojistka OTO-B/BT
KVIPO-(JIO-OTO)-S/UP-100A
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Kvalita OEM
Označení Littelfuse: Pojistky systému Auto Link PAL – 294
Datové listy(X)
Max. proud | 100 A |
Barva | Modrá |
Max. jmenovité napětí | 32 V/DC |
Min./max. provozní teplota | -40 až 125 °C |
Výška x šířka x hloubka | 45,5 x 22,4 x 15,4 mm |