Zaślepka do budowy okien
Zaślepka, budowa okien
ZASLEPKI DO KONSOLI JBD
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wstępne wiercenie do maks. średnicy 10,6 mm i prawidłowe mocowanie zaślepek zapewnia odpowiednią szczelność w stosunku do spodziewanego obciążenia profilu złączowego.
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Kolor | Biały |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Średnica zewnętrzna (d1) | 11,5 mm |
Wysokość (h1) | 5,5 mm |
Średnica zewnętrzna 2 (d2) | 8 mm |
Średnica zewnętrzna 3 (d3) | 11,5 mm |
Można używać do średnicy wierconego otworu | 10,6 mm |