Zasklívací blok S ochranou proti sklouznutí
Zasklívací podložka s protiskluznou ochranou
ZASKLÍVACÍ PODLOŽKA PROTISMYK. 24X2
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Materiál: Polypropylen
- Odolné vůči stárnutí
- Odolné vůči vysokým teplotám
- Optimalizovaný systém žebrování pro vysoké pracovní zatížení
- Ověřena kompatibilita s běžnými sklenářskými tmely (na bázi polysulfidu, polyuretanu a silikonu)
- Vstřikovaný pružný prvek zamezuje posunování svislých stran okna po ustavení bloku
Poznámky k použití
Zasklení musí být usazeno takovým způsobem, aby okraje skla nebyly vystaveny přílišnému namáhání. Okraje skla se nikde nesmí dotýkat rámu. Montážní poloha a množství zasklívacích bloků by měl odpovídat směrnici pro zasklívání č.3: „Balení zasklívacích celků“.
Datové listy(X)
Vyrovnání podložky
Podložky by měly být umísťovány ve vzdálenosti na délku jedné podložky od rohů zasklívaných celků. V některých případech lze vzdálenost snížit na 20 mm, za předpokladu, že kvůli rámu a umístění podložky nedojde ke zvýšení rizika rozbití skla. V případě velmi širokých zasklívaných celků s pevným zasklením lze podložky umístit ve vzdálenosti 250 mm od rohů. Zasklívací podložky musí být umístěny v blízkosti kotvicích bodů rámu. V případě těžkých zasklívaných celků je třeba odpovídajícím způsobem navýšit počet zasklívacích podložek.
Tloušťka | 2 mm |
Šířka | 24 mm |
Délka | 100 mm |
Materiál | PP |
Barva | Modrá |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!