Zártszelvény kötőelem BoxBolt®
BoxBolt, hatlap, tűzihorganyzott acél
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Általános műszaki engedély Z-14.4-482
Soha ne lépje túl a megengedett terhelést. A zártszelvény kötőelemek használata előtt mindig ellenőrizze, hogy az acélszerkezet kibírja a kívánt terheléseket.
Adatlapok(X)
Zártszelvények vagy más nehezen hozzáférhető alkatrészek rögzítésére. A kötőelem különösen olyan helyekre alkalmas, ahol csak egy oldalról hozzáférhető a szerelés.
A kötést a csavar meghúzásával hozzuk létre, miközben a hüvely gallérja kifeszül és szétfeszíti a hüvelyt. A szükséges meghúzási nyomaték nyomatékkulcs használatával biztosítható. A zártszelvény kötőelem csak egyszeri használatra engedélyezett!
Javasoljuk, hogy a szereléshez a BoxSokTM célszerszámot használja.
Menettípus x névleges átmérő | M20 |
Csavarhossz (l) | 100 mm |
Kulcsnyílás (S) | 30 mm |
Kulcsnyílás, persely (SHü) | 46 mm |
Perselyátmérő (dHÜ) | 32.5 mm |
Váll vastagság (kHü) | 11 mm |
Perselyhossz (lHü) | 78 mm |
Min./max. befogási hosszúság (lk) | 8-42 mm |
Névleges furatátmérő | 33 mm |
Meghúzási nyomaték | 300 Nm |
Min. furattávolság (A) | 70 mm |
Min. peremtávolság (B) | 25 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Tűzihorganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!