Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Zárólemez csészés faajtóhoz, állítható

Zárólemez csészés faajtóhoz, állítható

Cikksz. 0688515172

EAN 4045727805237

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Zárólemez csészés faajtóhoz, állítható

Cikksz. 0688515172

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 2 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

For multiple locks with two or four bolts
Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Felhasználható

Fa bejárati ajtók, Védőszélesség 20 mm

Szerelési mód

Beágyazáshoz

Falcolólevegőhöz

4 mm

Tengelyek közötti távolság

10 mm

Szorítónyomás-állítás

+/- 1,5 mm

DIN irány

DIN jobb/bal

Anyag

Acél/cinköntvény

Bevonat

Eloxált

Szín

Ezüst

Fényességi fok

Matt

Szélesség (B)

20 mm

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
VLB bejárati ajtó pánt, 3D FD

RECESHNGE-VLB-FRONT-HINGE-3D-FD-(A2-OPT)

Concealed door hinge for rebated doors with integrated groove for the rebate seal
x 1 db
El. ajtónyitó, SA-típ. reteszelővel/kireteszelővel

DROPN-EL-SA-INTERLOCK-RELEASE

With stopper and release
x 1 db
Zárólemez elektromos ajtónyitókhoz

ANGLLOKPLT-(F.DROPN-EL)-L-SILVR-4-9-10

For use with electric strikes
x 1 db
Többzáras mechanizmus 2 csappal

MULTILOK-2BLT-SILVER-65-92-10-20

Two deeply penetrating bolts make it difficult to pry out the door