Zárólemez csésze nélküli faajtóhoz, állítható
Zárólemez csésze nélküli faajtóhoz, állítható
Cikksz. 0688515169
EAN 4045727807606
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Felhasználható | Fa bejárati ajtók, Védőszélesség 16 mm |
Szerelési mód | Beágyazáshoz |
Falcolólevegőhöz | 4 mm |
Tengelyek közötti távolság | 9 mm |
Szorítónyomás-állítás | +/- 1,5 mm |
DIN irány | DIN jobb/bal |
Anyag | Acél/cinköntvény |
Bevonat | Eloxált |
Szín | Ezüst |
Fényességi fok | Matt |
Szélesség (B) | 18 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!