Záródugó GPN 920 A
Záródugó GPN 920 A
Cikksz. 0598929998
EAN 4055375785522
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Névleges méret | 1/4 |
Min. szárátmérő (B) | 11 mm |
Max. szárátmérő (C) | 12 mm |
Furatátmérő (P) | 22 mm |
Pánthossz (N) | 125 mm |
Egyéb szabvány | GPN 920 |
Anyag | LDPE - Kis sűrűségű polietilén |
Szín | Piros |
Min./max. hőállóság | -40 eddig: 60 °C |
Max. rövidtávú hőállóság | 80 °C |