Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Zárócsavar belső hatlapú kulcsnyílással, kúpos menet

DIN 906 acél, horganyzott, vastagréteg passzivált
SCR-PLG-DIN906-IH17-(ZSM)-M30X1,5

Cikksz. 0241773015
EAN 4059608350860
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
DIN 906 horganyzott acél, vastagréteg passzivált, védőbevonattal (ZSM)
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Menettípus x névleges átmérő x menetemelkedés (d1)

M30 x 1,5

Hosszúság (l1)

12 mm

Anyag

Acél

Szilárdsági osztály

0 - nem alkalmazható

Bevonat

Horganyzott, vastagréteg passzivált

RoHS megfelelőség

Igen

Fej típusa

Fej nélkül

Fej részletes adatai

0 - nem alkalmazható

Kihajtás módja

Belső hatlap

Belső meghajtó (s1)

HS17

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Menetemelkedés

1.5 mm

Menetforma

Kúpmenet

Menetkialakítás

Végig menetes

Kivitel

0 - nem alkalmazható

Termékosztály

B

Alkalmazási terület

0 - nem alkalmazható

Szabályozott tartomány

0 - nem alkalmazható

Építési termék

0 - nem alkalmazható

EK megfelelőségi nyilatkozat (CE)

0 - nem alkalmazható

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk