Zárlemez csőkeretes bevésőzárhoz, 03
Zárlemez csőkeretes bevésőzárhoz, 03
Cikksz. 0688509931
EAN 4052713290762
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Tűzvédelem szempontjából ellenőrizve | Nem |
Anyag | Nemesacél |
Fényességi fok | Matt |
DIN irány | DIN jobb/bal |
Hosszúság | 400 mm |
Szélesség (B) | 24 mm |
Anyagvastagság | 3 mm |
Környezetvédelmi terméknyilatkozat | Igen |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!