Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Zargensystem Scipio H149

Zargensystem SCIPIO H149
ZARGSYS-SCIPIO-R9010-H149-30KG-NL500MM

Art.-Nr. 0684130254

EAN 4099618011801

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Zargensystem Scipio H149

Art.-Nr. 0684130254
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
Zargensystem mit 30 kg Traglast
  • Optimaler Bewegungsablauf durch gleitgelagerte Delrin-Rollen und Zwangsführung auf der rechten Seite

  • Präzise anliegender Boden ohne Kantenbearbeitung, dank Kantenfreistellung in der Ladenschiene

  • Sicherer Lauf der Rollen durch die Freistellung der Schraubenköpfe in der Korpusschiene

  • Teilauszug ab 50 mm Selbsteinzug

  • Integriert 2D-Verstellung in der Frontbefestigung

  • Seitenverstellung über Langloch +/- 1,5 mm

  • Höhenverstellung über Excenter +/- 1,8 mm

  • Lieferumfang: 1 Paar Zargen mit Ladschiene
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennlänge

500 mm

Auszugsart

Teilauszug

Höhe

149 mm

Traglast

30 kg

Einbaubreite

31 mm

Mindesteinbautiefe

503 mm

Farbe

Reinweiß RAL 9010

Oberfläche

Epoxy Beschichtung

Werkstoff

Stahl / Stahl

Ausführung

Paarweise verpackt

Auszugsverlust im arretierten Zustand

85 mm

Auszugsverlust

102 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Frontbefestigung für Zargensystem Scipio

FRONTBEF-SET-SCIPIO-LI/RE-ANSCHRAUB

Frontbefestigung zum Aufschieben und Anschrauben
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Abdeckkappen für Zargensystem Scipio

ABDEKA-SET-SCIPIO-LI/RE-R9010