Zargen-Set Vionaro H63
Zargenset Vionaro H63 Anschraub-Frontbefestigung
ZARGSYS-VION-SET-GRPH-H63-40KG-NL500
Art.-Nr. F900901698
EAN 4056807079721
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausstattung
- Frontbefestigung zum Anschrauben
- 90° gerade Innen- und Außenseite
- Schlanke 13 mm Zargenbreite
- Keine Bodenbearbeitung notwendig
- Werkzeuglose Frontmontage
- Integrierte 3-dimensionale Verstellung
- Seitenverstellung ± 1,5 mm
- Höhenverstellung - 1,5 bis + 2,5 mm
- Neigungsverstellung - 1,5 bis + 2,5 mm
Lieferumfang
- 1 Paar Zargen Vionaro H63
- 1 Paar Dynapro Soft-close
- 1 Paar Abdeckkappen innen
- 1 Paar Rastkupplungen
- 1 Paar Frontbefestigungen zum Anschrauben
- In Verbindung mit Dynapro Tipmatic Soft-close Einheit kann der Vollauszug in ein mechanisches Öffnungs-System für grifflose Fronten (kombinierte Tipmatic-Funktion und Soft-close Dämpfung) umgerüstet werden.
- Ab 600 mm KAB wird Front-Bodenverbinder empfohlen.
Maße unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Küchenmöbel
![]() | |
Höhe | 63 mm |
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Nennlänge | 500 mm |
Farbe | Graphit RAL 7015 ähnlich |
Traglast | 40 kg |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 10 STK |
| Legende: | |||||
| B | Boden | FST | Frontüberstand | NL | Nennlänge |
| BB | Bodenbreite | KV | Korpusvorderkante | RW | Rückwand |
| BL | Bodenlänge | LWK | Lichte Weite Korpus | RWB | Rückwandbreite |
| FAS | Frontauflage seitlich | MET | Mindesteinbautiefe | RWH | Rückwandhöhe |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
