Zargen-Set Nova Pro Scala H250
Zargenset NP Scala H250 Anschraub-Frontbefestigung
ZARGSYS-SET-SCALA-SILBER-H250-40KG-NL600
Art.-Nr. F900901623
EAN 4061975200501
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Frontbefestigung zum Anschrauben
- Werkzeuglose Seitenverstellung ± 1,5 mm
- Integrierte Höhenverstellung ± 2 mm
- Werkzeuglose Montage und Demontage der Front
- Gleiche Boden- und Rückwandbreite
- Optimale Platzausnutzung durch gerade Innenseiten und geringe Einbaubreite
- Lieferumfang: 1 Paar Vollauszug Nova Pro Vollauszug Soft-close Liquid, 1 Paar Zargen Nova Pro Scala H250, 2 x Einhängehaken zum Anschrauben, 2 x Fronthaler zum Anschrauben und 2 x Zargensicherung
- In Verbindung mit Nova Pro Tipmatic Soft-close Einheit kann der Vollauszug in ein mechanisches Öffnungs-System für grifflose Fronten (kombinierte Tipmatic-Funktion und Soft-close Dämpfung) umgerüstet werden.
- Mindestmaß zu Befestigung der Führung von 58 mm beachten!
| Legende | |||||
| B | Boden | FST | Frontüberstand | NL | Nennlänge |
| BB / BL | Bodenbreite / Bodenlänge | KV | Korpusvorderkante | RW | Rückwand |
| EB | Einbaubreite | LWK | Lichte Weite Korpus | RWB | Rückwandbreite |
| FAS | Frontauflage seitlich | MET | Mindesteinbautiefe | RWH | Rückwandhöhe |
Maße unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Küchen-Bad-Wohnmöbel
![]() | |
Höhe | 250 mm |
Nennlänge | 600 mm |
Werkstoff | Stahl |
Farbe | Silber |
Oberfläche | Epoxy Beschichtung |
Traglast | 40 kg |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 10 STK |