Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Zargen-Set Nova Pro Scala H250

Zargenset NP Scala H250 Anschraub-Frontbefestigung
ZARGSYS-SET-SCALA-SILBER-H250-40KG-NL450

Art.-Nr. F900901620

EAN 4061975200464

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Zargen-Set Nova Pro Scala H250

Art.-Nr. F900901620
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
Für hohen Auszug mit allen benötigten Komponenten in einem Komplett-Set für eine einfache Bestellung

Frontbefestigung zum Anschrauben



  • Werkzeuglose Seitenverstellung +/- 1,5 mm

  • Integrierte Höhenverstellung +/- 2 mm

  • Werkzeuglose Montage und Demontage der Front

  • Gleiche Boden- und Rückwandbreite

  • Optimale Platzausnutzung durch gerade Innenseiten und geringe Einbaubreite


Lieferumfang


  • 1 Paar Vollauszug Nova Pro Vollauszug Soft-close Liquid

  • 1 Paar Zargen Nova Pro Scala H250

  • 2 Einhängehaken zum Anschrauben

  • 2 Fronthaler zum Anschrauben

  • 2 Zargensicherung
Hinweis
  • In Verbindung mit Nova Pro Tipmatic Soft-close Einheit kann der Vollauszug in ein mechanisches Öffnungs-System für grifflose Fronten (kombinierte Tipmatic-Funktion und Soft-close Dämpfung) umgerüstet werden.

  • Mindestmaß zu Befestigung der Führung von 58 mm beachten!
Legende
BBodenFSTFrontüberstandNLNennlänge
BB / BLBodenbreite / BodenlängeKVKorpusvorderkanteRWRückwand
EBEinbaubreiteLWKLichte Weite KorpusRWBRückwandbreite
FASFrontauflage seitlichMETMindesteinbautiefeRWHRückwandhöhe
Anleitung

Maße unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Küchen-Bad-Wohnmöbel

Höhe

250 mm

Nennlänge

450 mm

Werkstoff

Stahl

Farbe

Silber

Oberfläche

Epoxy Beschichtung

Traglast

40 kg

Anzahl Teile im Sortiment/Set

10 STK

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen