Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Zargen-Set Nova Pro Scala H186

Zargenset NP Scala H186 Anschraub-Frontbefestigung
ZARGSYS-SET-SCALA-SILBER-H186-40KG-NL270

Art.-Nr. F900901562

EAN 4056807063034

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Zargen-Set Nova Pro Scala H186

Art.-Nr. F900901562
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
Hoher Auszug mit allen benötigten Komponenten in einem Komplett-Set für eine einfache Bestellung
  • Frontbefestigung zum Anschrauben

  • Hohe Stabilität bis 780 mm Fronthöhe

  • Schlanke, geschlossene Zarge

  • Werkzeuglose Seitenverstellung ± 1,5 mm

  • Integrierte Höhenverstellung ± 2 mm

  • Integrierte Neigungsverstellung

  • Werkzeuglose Montage und Demontage der Front

  • Gleiche Boden- und Rückwandbreite

  • Optimale Platzausnutzung durch gerade Innenseiten und geringe Einbaubreite

  • Lieferumfang: 1 Paar Vollauszug Nova Pro Vollauszug Soft-close Liquid, 1 Paar Zargen Nova Pro Scala H186, 2 x Einhängehaken zum Anschrauben und 2 x Fronthalter zum Anschrauben
Hinweis
  • In Verbindung mit Nova Pro Tipmatic Soft-close Einheit kann der Vollauszug in ein mechanisches Öffnungs-System für grifflose Fronten (kombinierte Tipmatic-Funktion und Soft-close Dämpfung) umgerüstet werden.

  • Mindestmaß zu Befestigung der Führung von 58 mm beachten!
Anwendungsgebiet

Maße unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Küchen-Bad-Wohnmöbel

Höhe

186 mm

Nennlänge

270 mm

Werkstoff

Stahl

Farbe

Silber

Oberfläche

Epoxy Beschichtung

Traglast

40 kg

Anzahl Teile im Sortiment/Set

8 STK

Legende
B Boden FST Frontüberstand NL Nennlänge
BB / BL Bodenbreite / Bodenlänge KV Korpusvorderkante RW Rückwand
EB Einbaubreite LWK Lichte Weite Korpus RWB Rückwandbreite
FAS Frontauflage seitlich MET Mindesteinbautiefe RWH Rückwandhöhe
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Innenblende F8 Nova Pro Scala für Innenschubkasten H90 und H186

INBLND-F.ZARGSYS-(F8-SCALA-H186)-STONE

Innenblende F8 Nova Pro Scala für Innenschubkasten H90 und H186

INBLND-F.ZARGSYS-(F8-SCALA-H186)-SILBR

Innenblende F8 Nova Pro Scala für Innenschubkasten H90 und H186

INBLND-F.ZARGSYS-(F8-SCALA-H186)-ICE

Abstützung für Synchronisationsstange Tipmatic Soft-close

STUETZ-(F.SYNCHSTG-NOVAPRO)

Ab Korpusbreite 800 mm bzw. Blendenhöhe 600 mm
Synchronisationsstange für Tipmatic Soft-close Einheit

SYNCHROSTG-F.NP-DANAP-AKTVATOR-962MM

Kompatibel mit Nova Pro, Dynapro Tipmatic Soft-close und Dynaneo Tipmatic
x 10 St.
Blendenhalter-Set F8 Nova Pro Scala

BEF-SET-(F.NP-F8-SCALA-H186)-STN

Für Innenschubkasten H90, Innenauszug H90 mit Rechteckreling, Innenauszug H186- und H186 Crystal Plus
Blendenhalter-Set F8 Nova Pro Scala

BEF-SET-(F.NP-F8-SCALA-H186)-ICE

Für Innenschubkasten H90, Innenauszug H90 mit Rechteckreling, Innenauszug H186- und H186 Crystal Plus
Blendenhalter-Set F8 Nova Pro Scala

BEF-SET-(F.NP-F8-SCALA-H186)-SILBR

Für Innenschubkasten H90, Innenauszug H90 mit Rechteckreling, Innenauszug H186- und H186 Crystal Plus
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Antirutschplatte

ANTIRUPL-WEISS-1100X500MM

Einlegeplatte farblich abgestimmt auf handelsübliche Zargen-Systeme wie z.B. Vionaro, Nova Pro
x 1 St.
Antirutschplatte

ANTIRUPL-WEISSALU-1150X500MM

Einlegeplatte farblich abgestimmt auf handelsübliche Zargen-Systeme wie z.B. Vionaro, Nova Pro
x 1 St.
Antirutschplatte

ANTIRUPL-SCHIEFERGRAU-1150X500MM

Einlegeplatte farblich abgestimmt auf handelsübliche Zargen-Systeme wie z.B. Vionaro, Nova Pro