Zargen-Set Nova Pro Scala H186
Zargenset NP Scala H186 Dübel-Frontbefestigung
ZARG-SET-SCALA-SD-ICE-H186-40KG-NL600
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Frontbefestigung mit Spreizdübel ∅ 10 mm
- Hohe Stabilität bis 780 mm Fronthöhe
- Schlanke, geschlossene Zarge
- Werkzeuglose Seitenverstellung +/- 1,5 mm
- Integrierte Höhenverstellung +/- 2 mm
- Integrierte Neigungsverstellung
- Werkzeuglose Montage und Demontage der Front
- Gleiche Boden- und Rückwandbreite
- Optimale Platzausnutzung durch gerade Innenseiten und geringe Einbaubreite
- In Verbindung mit Nova Pro Tipmatic Soft-close Einheit kann der Vollauszug in ein mechanisches Öffnungs-System für grifflose Fronten (kombinierte Tipmatic-Funktion und Soft-close Dämpfung) umgerüstet werden.
- Mindestmaß zu Befestigung der Führung von 58 mm beachten!
Maße unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Küchen-Bad-Wohnmöbel
Höhe | 186 mm |
Nennlänge | 600 mm |
Werkstoff | Stahl |
Farbe | Ice |
Oberfläche | Epoxy Beschichtung |
Traglast | 40 kg |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 8 STK |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!