Zarge Vionaro H89 klare Form und 13 mm schlankes Design
Zarge Vionaro H89
ZARGSYS-VION-H89-SILBERGRAU-NL650MM
GRASS
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Der praktische Standard-Schubkasten für jede Anwendung
- Gerade Innen- und Außenseite 90°
- 3D-Verstellung in plus und minus Bereich
- Integrierte Seiten-, Höhen- und Neigungsverstellung
- Tiefenverstellung optional
- Keine Bodenbearbeitung notwendig
- Werkzeuglose Frontmontage
- Dynapro Führung für Holz- und Vionaroschubkästen einsetzbar
Maße unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Befestigung Korpusschiene mit Euroschraube Ø 6,3x14 mm oder Spanplattenschraube Ø 4x16 mm.
Nennlänge | 650 mm |
Höhe | 89 mm |
Farbe | Silbergrau RAL 9006 ähnlich |
Glanzgrad | Matt |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Epoxy Beschichtung |
Seitenverstellung | +/- 1,5 mm |
Höhenverstellung | +2,5 mm / -1,5 mm |
Neigungsverstellung | + 2,5 mm/ -1,5 mm |
Mindesteinbautiefe | 653 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!