Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Zarge Vionaro H89 klare Form und 13 mm schlankes Design

Zarge Vionaro H89
ZARGSYS-VION-H89-SILBERGRAU-NL270MM
GRASS

Art.-Nr. F135119057
EAN 9003012671214

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Clear shape and 13 mm thin design
  • Der praktische Standard-Schubkasten für jede Anwendung

  • Gerade Innen- und Außenseite 90°

  • 3D-Verstellung in plus und minus Bereich

  • Integrierte Seiten-, Höhen- und Neigungsverstellung

  • Tiefenverstellung optional

  • Keine Bodenbearbeitung notwendig

  • Werkzeuglose Frontmontage

  • Dynapro Führung für Holz- und Vionaroschubkästen einsetzbar

Maße unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Befestigung Korpusschiene mit Euroschraube Ø 6,3x14 mm oder Spanplattenschraube Ø 4x16 mm.

Nennlänge

270 mm

Höhe

89 mm

Farbe

Silbergrau RAL 9006 ähnlich

Glanzgrad

Matt

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Epoxy Beschichtung

Seitenverstellung

+/- 1,5 mm

Höhenverstellung

+2,5 mm / -1,5 mm

Neigungsverstellung

+ 2,5 mm/ -1,5 mm

Mindesteinbautiefe

273 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Synchronisationsstange für Tipmatic Soft-close Einheit

ZB-SYNCHSTG-NP-DANAP-AKTVATOR-962MM

GRASS
Kompatibel mit Nova Pro, Dynapro Tipmatic Soft-close und Dynaneo Tipmatic
x 10 St.
Unterflurführung Vollauszug Dynapro mit integriertem Dämpfungssystem

UFLUFHRG-DYNAP-40-VA-LIQU-SOFTCLOSE-270

GRASS
Dynapro Soft-close kann zusätzlich mit Tipmatic Funktion ausgestattet werden
Tipmatic-Einheit

ZB-TMSC-EINH-UFLUFHRG-DYNAPRO

GRASS
Verwendbar für Dynapro Soft-close Vollauszug

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Synchronisationsstange für Tipmatic Soft-close Einheit

ZB-SYNCHSTG-NP-DANAP-AKTVATOR-1952MM

GRASS
Kompatibel mit Nova Pro, Dynapro Tipmatic Soft-close und Dynaneo Tipmatic
x 10 St.
Tipmatic-Einheit neuer Generation für Dynapro Soft-close Vollauszug

ZB-TMSC-UFLUFHRG-DYNAPRO

Griffloses Öffnen und sanftes Schließen optimal vereint
Front-Bodenverbinder für Zargensysteme

EXZVERB-FRONTBODENVERBINDER

GRASS
Empfohlen für Schubkästen und Frontauszüge ab Korpusbreite 600 mm
x 10 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen