Zarge Vionaro H89
ZARGSYS-VION-H89-SCHNEEWEISS-NL600MM
GRASS
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Gerade Innen- und Außenseite 90°
3D-Verstellung in plus und minus Bereich
Integrierte Seiten-, Höhen- und Neigungsverstellung
Keine Bodenbearbeitung notwendig
Werkzeuglose Frontmontage
Maße unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
CAD Daten (nur nach Login erreichbar)
Befestigung Korpusschiene mit Euroschraube Ø 6,3x14 mm oder Spanplattenschraube Ø 4x16 mm.
![]() | |
Nennlänge | 600 mm |
Höhe | 89 mm |
Farbe | Schneeweiß RAL 9003 ähnlich |
Glanzgrad | Matt |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Epoxy Beschichtung |
Seitenverstellung | +/- 1,5 mm |
Höhenverstellung | +2,5 mm / -1,5 mm |
Neigungsverstellung | + 2,5 mm/ -1,5 mm |
Mindesteinbautiefe | 603 mm |