Zarge Vionaro H89

Zarge Vionaro H89
ZARGSYS-VION-H89-SCHNEEWEISS-NL450MM
GRASS

Art.-Nr. F135120624

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Zarge Vionaro H89

Art.-Nr. F135120624
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
Klare Form und 13 mm schlankes Design
  • Der praktische Standard-Schubkasten für jede Anwendung

  • Gerade Innen- und Außenseite 90°

  • 4D-Verstellung in plus und minus Bereich

  • Integrierte Seiten-, Höhen- und Neigungsverstellung

  • Tiefenverstellung optional

  • Keine Bodenbearbeitung notwendig

  • Werkzeuglose Frontmontage

  • Dynapro Führung für Holz- und Vionaroschubkästen einsetzbar

Maße unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

CAD Daten (nur nach Login erreichbar)

Anleitung

Befestigung Korpusschiene mit Euroschraube Ø 6,3x14 mm oder Spanplattenschraube Ø 4x16 mm.

Nennlänge

450 mm

Höhe

89 mm

Farbe

Schneeweiß RAL 9003 ähnlich

Glanzgrad

Matt

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Epoxy Beschichtung

Seitenverstellung

+/- 1,5 mm

Höhenverstellung

+2,5 mm / -1,5 mm

Neigungsverstellung

+ 2,5 mm/ -1,5 mm

Mindesteinbautiefe

453 mm

Erforderliches Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Synchronisationsstange

ZB-SYNCHSTG-NP-DANAP-AKTVATOR

GRASS
Für Tipmatic Soft-close Einheit, kompatibel mit Nova Pro und Dynapro Tipmatic Soft-close
Unterflurführung Vollauszug Dynapro Soft-close Liquid 40/70 kg

UFLUFHRG-DYNAP-40-VA-LIQU-SOFTCLOSE-450

GRASS
Mit integriertem Liquid Soft-close Dämpfungssystem. Dynapro Soft-close kann zusätzlich mit Tipmatic Funktion ausgestattet werden.
Unterflurführung Vollauszug Dynapro Soft-close Liquid 40/70 kg

UFLUFHRG-DYNAP-70-VA-LIQU-SOFTCLOSE-450

GRASS
Mit integriertem Liquid Soft-close Dämpfungssystem. Dynapro Soft-close kann zusätzlich mit Tipmatic Funktion ausgestattet werden.
Tipmatic-Einheit

ZB-TMSC-EINH-UFLUFHRG-DYNAPRO

GRASS
Verwendbar für Dynapro Soft-close Vollauszug