Zarge Vionaro H121

Zarge Vionaro H121
ZARGSYS-VION-H121-SCHNEEWEISS-NL550MM
GRASS

Art.-Nr. F135124336

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Zarge Vionaro H121

Art.-Nr. F135124336

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 Stück
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Klare Form und 13 mm schlankes Design

Gerade Innen- und Außenseite 90°



3D-Verstellung in plus und minus Bereich


Integrierte Seiten-, Höhen- und Neigungsverstellung



Keine Bodenbearbeitung notwendig



Werkzeuglose Frontmontage

Maße unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

CAD Daten (nur nach Login erreichbar)

Anleitung

Befestigung Korpusschiene mit Euroschraube Ø 6,3x14 mm oder Spanplattenschraube Ø 4x16 mm.

Nennlänge

550 mm

Höhe

121 mm

Farbe

Schneeweiß RAL 9003 ähnlich

Glanzgrad

Matt

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Epoxy Beschichtung

Seitenverstellung

+/- 1,5 mm

Höhenverstellung

+2,5 mm / -1,5 mm

Neigungsverstellung

+ 2,5 mm/ -1,5 mm

Mindesteinbautiefe

553 mm

Erforderliches Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Synchronisationsstange

ZB-SYNCHSTG-NP-DANAP-AKTVATOR

GRASS
Für Tipmatic Soft-close Einheit, kompatibel mit Nova Pro und Dynapro Tipmatic Soft-close
Unterflurführung Vollauszug Dynapro Soft-close Liquid 40/70 kg

UFLUFHRG-DYNAP-40-VA-LIQU-SOFTCLOSE-550

GRASS
Mit integriertem Liquid Soft-close Dämpfungssystem. Dynapro Soft-close kann zusätzlich mit Tipmatic Funktion ausgestattet werden.
Unterflurführung Vollauszug Dynapro Soft-close Liquid 40/70 kg

UFLUFHRG-DYNAP-70-VA-LIQU-SOFTCLOSE-550

GRASS
Mit integriertem Liquid Soft-close Dämpfungssystem. Dynapro Soft-close kann zusätzlich mit Tipmatic Funktion ausgestattet werden.
Tipmatic-Einheit

ZB-TMSC-EINH-UFLUFHRG-DYNAPRO

GRASS
Verwendbar für Dynapro Soft-close Vollauszug