Zarge Vionaro H121 klare Form und 13 mm schlankes Design
Zarge Vionaro H121
ZARGSYS-VION-H121-SCHNEEWEISS-NL400MM
GRASS
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die elegante Zwischenhöhe für besondere Anwendungen
- Gerade Innen- und Außenseite 90°
- 3D-Verstellung in plus und minus Bereich
- Integrierte Seiten-, Höhen- und Neigungsverstellung
- Tiefenverstellung optional
- Keine Bodenbearbeitung notwendig
- Werkzeuglose Frontmontage
- Dynapro Führung für Holz- und Vionaroschubkästen einsetzbar
Maße unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Befestigung Korpusschiene mit Euroschraube Ø 6,3x14 mm oder Spanplattenschraube Ø 4x16 mm.
Nennlänge | 400 mm |
Höhe | 121 mm |
Farbe | Schneeweiß RAL 9003 ähnlich |
Glanzgrad | Matt |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Epoxy Beschichtung |
Seitenverstellung | +/- 1,5 mm |
Höhenverstellung | +2,5 mm / -1,5 mm |
Neigungsverstellung | + 2,5 mm/ -1,5 mm |
Mindesteinbautiefe | 403 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!