Zarge Nova Pro Scala für Schubkasten H63
Zarge Nova Pro Scala H63
ZARGSYS-NP-SCALA-SILVER-H63-NL550
GRASS
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Extrem niedriger Schubkasten für begrenzte Bauhöhen
- Individualisierbar durch Desingleisten
- Integrierte Höhen- und Seitenverstellung
- Optimale Platzausnutzung durch gerade Innenseiten und geringe Einbaubreite
- Robuste Bauweise und hohe Stabilität
- Werkzeuglose Montage und Demontage der Front
- Gleiche Boden- und Rückwandbreite
- Keine Bodenbearbeitung notwendig
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Küchenmöbel
Nennlänge | 550 mm |
Werkstoff | Stahl |
Farbe | Silber |
Oberfläche | Epoxy Beschichtung |
Höhe | 63 mm |
Höhenverstellung | +/- 2 mm |
Seitenverstellung | +/- 1,5 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!