Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Zarge Nova Pro Scala H186 für Schubkasten H186 - ZARGSYS-NP-SCALA-SILVER-H186-NL400 Zarge Nova Pro Scala H186 für Schubkasten H186 - ZARGSYS-NP-SCALA-SILVER-H186-NL400 Zarge Nova Pro Scala H186 für Schubkasten H186 - ZARGSYS-NP-SCALA-SILVER-H186-NL400 Zarge Nova Pro Scala H186 für Schubkasten H186 - ZARGSYS-NP-SCALA-SILVER-H186-NL400 Zarge Nova Pro Scala H186 für Schubkasten H186 - ZARGSYS-NP-SCALA-SILVER-H186-NL400 Zarge Nova Pro Scala H186 für Schubkasten H186 - ZARGSYS-NP-SCALA-SILVER-H186-NL400 Zarge Nova Pro Scala H186 für Schubkasten H186 - ZARGSYS-NP-SCALA-SILVER-H186-NL400
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/QbEZIhmz6j0

Zarge Nova Pro Scala H186 für Schubkasten H186 - ZARGSYS-NP-SCALA-SILVER-H186-NL400 - 1
Zarge Nova Pro Scala H186 für Schubkasten H186 - ZARGSYS-NP-SCALA-SILVER-H186-NL400 - 2
Zarge Nova Pro Scala H186 für Schubkasten H186 - ZARGSYS-NP-SCALA-SILVER-H186-NL400 - 3
Zarge Nova Pro Scala H186 für Schubkasten H186 - ZARGSYS-NP-SCALA-SILVER-H186-NL400 - 4
Zarge Nova Pro Scala H186 für Schubkasten H186 - ZARGSYS-NP-SCALA-SILVER-H186-NL400 - 5
Zarge Nova Pro Scala H186 für Schubkasten H186 - ZARGSYS-NP-SCALA-SILVER-H186-NL400 - 6
Zarge Nova Pro Scala H186 für Schubkasten H186 - ZARGSYS-NP-SCALA-SILVER-H186-NL400 - 7

Zarge Nova Pro Scala H186 für Schubkasten H186

Zarge Nova Pro Scala H186
ZARGSYS-NP-SCALA-SILVER-H186-NL400
GRASS

Art.-Nr. F100103363
EAN 9003012712337
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
  • Schlanke, geschlossene Zarge

  • Hohe Stabilität bis 780 mm Fronthöhe

  • Individualisierbar durch Desingleisten

  • Integrierte Höhen-, Seiten- und Neigungsverstellung

  • Optimale Platzausnutzung durch gerade Innenseiten und geringe Einbaubreite

  • Robuste Bauweise und hohe Stabilität

  • Werkzeuglose Montage und Demontage der Front

  • Gleiche Boden- und Rückwandbreite

  • Keine Bodenbearbeitung notwendig
Hinweis

Nachhaltige Verpackung bei Verpackungseinheit VE 20. Es wird jeweils ein Karton mit 20 Stück linken Zargen und ein Karton mit 20 Stück rechten Zargen als Set ausgeliefert.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Küchen-Bad-Wohnmöbel

Nennlänge

400 mm

Werkstoff

Stahl

Farbe

Silber

Oberfläche

Epoxy Beschichtung

Höhe

186 mm

Höhenverstellung

+/- 2 mm

Seitenverstellung

+/- 1,5 mm

Neigungsverstellung

Integriert

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Einhängehaken für Nova Pro Scala H90/H122/H186 und Crystal Plus

ZB-HAK-SCALA-H90-122-186-250

GRASS
Fronthalter für Nova Pro Scala H186/250 und Crystal Plus

ZB-FRONTHALT-SCALA-H186/250/CP-ANSHRB

GRASS
Fronthalter für Nova Pro Scala H186/250 und Crystal Plus

ZB-FRNTHLTR-SCALA-H186/250/CP-SPDUBL

GRASS
Einhängehaken für Nova Pro Scala H90/H122/H186 und Crystal Plus

ZB-HAK-SCALA-H90-250-SPDUBL-32MM

GRASS
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Abstützung für Synchronisationsstange Tipmatic Soft-close

ZB-ABSTUETZUNG-SYNCHSTG-NOVAPRO

GRASS
Ab Korpusbreite 800 mm bzw. Blendenhöhe 600 mm
Tipmatic-Einheit neuer Generation für Nova Pro Soft-close Vollauszug

ZB-TMSC-EINHEIT-NOVAPRO

Griffloses Öffnen und sanftes Schließen optimal vereint
Synchronisationsstange für Tipmatic Soft-close Einheit

ZB-SYNCHSTG-NP-DANAP-AKTVATOR-1952MM

GRASS
Kompatibel mit Nova Pro, Dynapro Tipmatic Soft-close und Dynaneo Tipmatic
x 10 St.
Front-Bodenverbinder für Zargensysteme

EXZVERB-FRONTBODENVERBINDER

GRASS
Empfohlen für Schubkästen und Frontauszüge ab Korpusbreite 600 mm
x 10 St.