Zarge Nova Pro Scala H186 für Schubkasten H186
Zarge Nova Pro Scala H186
ZARGSYS-NP-SCALA-ICE-H186-NL600
GRASS
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schlanke, geschlossene Zarge
- Hohe Stabilität bis 780 mm Fronthöhe
- Individualisierbar durch Desingleisten
- Integrierte Höhen-, Seiten- und Neigungsverstellung
- Optimale Platzausnutzung durch gerade Innenseiten und geringe Einbaubreite
- Robuste Bauweise und hohe Stabilität
- Werkzeuglose Montage und Demontage der Front
- Gleiche Boden- und Rückwandbreite
- Keine Bodenbearbeitung notwendig
Nachhaltige Verpackung bei Verpackungseinheit VE 20. Es wird jeweils ein Karton mit 20 Stück linken Zargen und ein Karton mit 20 Stück rechten Zargen als Set ausgeliefert.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Küchen-Bad-Wohnmöbel
Nennlänge | 600 mm |
Werkstoff | Stahl |
Farbe | Ice |
Oberfläche | Epoxy Beschichtung |
Höhe | 186 mm |
Höhenverstellung | +/- 2 mm |
Seitenverstellung | +/- 1,5 mm |
Neigungsverstellung | Integriert |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!