Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Zarge Nova Pro Scala Crystal Plus H186 - ZARGSYS-NP-SCALA-CP-STONE-H186-NL450 Zarge Nova Pro Scala Crystal Plus H186 - ZARGSYS-NP-SCALA-CP-STONE-H186-NL450 Zarge Nova Pro Scala Crystal Plus H186 - ZARGSYS-NP-SCALA-CP-STONE-H186-NL450 Zarge Nova Pro Scala Crystal Plus H186 - ZARGSYS-NP-SCALA-CP-STONE-H186-NL450 Zarge Nova Pro Scala Crystal Plus H186 - ZARGSYS-NP-SCALA-CP-STONE-H186-NL450 Zarge Nova Pro Scala Crystal Plus H186 - ZARGSYS-NP-SCALA-CP-STONE-H186-NL450 Zarge Nova Pro Scala Crystal Plus H186 - ZARGSYS-NP-SCALA-CP-STONE-H186-NL450 Zarge Nova Pro Scala Crystal Plus H186 - ZARGSYS-NP-SCALA-CP-STONE-H186-NL450
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/QbEZIhmz6j0

Zarge Nova Pro Scala Crystal Plus H186 - ZARGSYS-NP-SCALA-CP-STONE-H186-NL450 - 1
Zarge Nova Pro Scala Crystal Plus H186 - ZARGSYS-NP-SCALA-CP-STONE-H186-NL450 - 2
Zarge Nova Pro Scala Crystal Plus H186 - ZARGSYS-NP-SCALA-CP-STONE-H186-NL450 - 3
Zarge Nova Pro Scala Crystal Plus H186 - ZARGSYS-NP-SCALA-CP-STONE-H186-NL450 - 4
Zarge Nova Pro Scala Crystal Plus H186 - ZARGSYS-NP-SCALA-CP-STONE-H186-NL450 - 5
Zarge Nova Pro Scala Crystal Plus H186 - ZARGSYS-NP-SCALA-CP-STONE-H186-NL450 - 6
Zarge Nova Pro Scala Crystal Plus H186 - ZARGSYS-NP-SCALA-CP-STONE-H186-NL450 - 7
Zarge Nova Pro Scala Crystal Plus H186 - ZARGSYS-NP-SCALA-CP-STONE-H186-NL450 - 8

Zarge Nova Pro Scala Crystal Plus H186

Zarge Nova Pro Scala Crystal Plus H186
ZARGSYS-NP-SCALA-CP-STONE-H186-NL450

Art.-Nr. F100104736

EAN 9003012720912

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Zarge Nova Pro Scala Crystal Plus H186

Art.-Nr. F100104736

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Frame-Auszug für großflächige Einschubelemente Höhe 140 mm
  • Keine Bearbeitung der Einschubelemente notwendig

  • Patentierte Clip-Technologie für einfaches Einschieben der Elemente

  • Keine zusätzlichen Abdeckkappen

  • Hohe Stabilität auch ohne Front und Einschubelement

  • Integrierte Höhen-, Seiten- und Neigungsverstellung

  • Optimale Platzausnutzung durch gerade Innenseiten und geringe Einbaubreite

  • Werkzeuglose Montage und Demontage der Front

  • Der Lieferumfang umfasst jeweils eine linke und eine rechte Zarge
Hinweis

Glas- und Holzeinschubelemente können Sie über den Würth-Möbelbau-Konfigurator gleich mitbestellen.

Anwendungsgebiet

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Küchen-Bad-Wohnmöbel

Nennlänge

450 mm

Werkstoff

Stahl

Farbe

Stone

Oberfläche

Epoxy Beschichtung

Höhe

186 mm

Höhenverstellung

+/- 2 mm

Seitenverstellung

+/- 1,5 mm

Neigungsverstellung

Integriert

Legende
B Boden FST Frontüberstand NL Nennlänge
BB / BL Bodenbreite / Bodenlänge KV Korpusvorderkante RW Rückwand
EB Einbaubreite LWK Lichte Weite Korpus RWB Rückwandbreite
FAS Frontauflage seitlich MET Mindesteinbautiefe RWH Rückwandhöhe
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Einhängehaken für Nova Pro Scala H90/H122/H186 und Crystal Plus

HAENGEHAK-ZARGSYS-SCALA-H90/122

Fronthalter für Nova Pro Scala H186/250 und Crystal Plus

FRONTHALT-(F.ZARGSYS-SCALA-H186/250/CP)

Fronthalter für Nova Pro Scala H186/250 und Crystal Plus

FRONTHALT-(ZARGSYS-NP-SCALA-H186/250/CP)

Einhängehaken für Nova Pro Scala H90/H122/H186 und Crystal Plus

HAENGEHAK-ZARGSYS-SCALA-H90/250-32MM

Vollauszug Nova Pro soft-close

AUSZ-VA-NOVAPRO-TMSC-40KG-NL450

Gleichmäßiges, sanftes– und geräuschloses Schließen
Vollauszug Nova Pro soft-close

AUSZ-VA-NOVAPRO-TMSC-70KG-NL450

Gleichmäßiges, sanftes– und geräuschloses Schließen
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Abstützung für Synchronisationsstange Tipmatic Soft-close

STUETZ-(F.SYNCHSTG-NOVAPRO)

Ab Korpusbreite 800 mm bzw. Blendenhöhe 600 mm
Synchronisationsstange für Tipmatic Soft-close Einheit

SYNCHROSTG-F.NP-DANAP-AKTVATOR-1952MM

Kompatibel mit Nova Pro, Dynapro Tipmatic Soft-close und Dynaneo Tipmatic
x 10 St.
Front-Boden-Verbinder für Zargensysteme

BODCON-F.ZARGSYS-FRONT

Empfohlen für Schubkästen und Frontauszüge ab Korpusbreite 600 mm
x 10 St.
Tipmatic-Einheit neuer Generation für Nova Pro Soft-close Vollauszug

ZB-TMSC-EINHEIT-NOVAPRO

Griffloses Öffnen und sanftes Schließen optimal vereint
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen