Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Zárelem ajtóküszöbhöz

Zárelem ajtóküszöbhöz

Cikksz. 0688515189

EAN 4052712751523

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Zárelem ajtóküszöbhöz

Cikksz. 0688515189
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
Holds the bar securely in the threshold
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Felhasználható

Védőszélesség 20 mm, Kettős, falcolt fa bejárati ajtók

Szerelési mód

Rácsavarozás

Falcolólevegőhöz

4 mm

Tengelyek közötti távolság

13 mm

Szorítónyomás-állítás

+/- 1,5 mm

DIN irány

DIN jobb/bal

Anyag

Acél/cinköntvény

Bevonat

Eloxált

Szín

Ezüst

Fényességi fok

Matt

Ellenállási osztály

RC 2 szerint alkalmas (rendszervizsgálat szükséges)

Szélesség (B)

29 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk