Zápustný šroub s drážkou TX
DIN 7982, nerezová ocel A2, zápustná hlava TX
ŠRB-ZÁ-DIN7982-C-TX6-A2-2,2X9,5
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36706.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Materiál | Nerezová ocel A2 |
Povrch | Holý |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Forma | C |
Jmenovitý průměr (d1) | 2,2 mm |
Délka (l1) | 9,5 mm |
Průměr hlavy (dk) | 4,3 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,3 mm |
Vnitřní pohon | TX6 |
Druh vstupu | S vnitřním šestihranem |
Typ hlavy | Zápustná hlava 80 stupňů |
Typ závitu | ST |
Tvar hrotu | C |