Zápustná podložka, nerezová ocel, prohlubeň 90°
Zápustná podložka, nerezová ocel, prohlubeň 90°
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Vnitřní průměr (d1) | 4 mm |
Vnější průměr (d2) | 11,3 mm |
Průměr zapuštění (d4) | 8 mm |
Výška (h1) | 2,3 mm |
Tloušťka kotouče (t) | 0,4 mm |
Materiál | Nerezová ocel A2 |
Povrch | Vzhled A2 |
Vyhovuje RoHS | Ano |