Zapuštěná vzduchotěsná dvoukomorová krabice pro elektroniku, standardní
Podomítková vzduchotěsná dvojdílná přístr. krabice
INST. KRAB. 2KOM. VZDUCH. TĚS. H67/D60
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/37127.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/29928530.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/29928529.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/29928531.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Čtyři otvory pro šrouby včetně dvou přístrojových šroubů
- Vložky EN 20
- Vzduchotěsná konstrukce s těsnicími membránami
Kompatibilní s podomítkovými přístrojovými krabicemi/přístrojovými připojovacími krabicemi, vzduchotěsné, standardní Obj. č. 0975010441, 0975010443
Datové listy(X)
Výška | 67 mm |
Délka x šířka | 150 x 79 mm |
Průměr instalace (Ø) | 60 mm |
Počet / typ kabelů / přívodů trubek | 3 EN 16, 12 + 1 EN 20 |
Ohnivzdorný | 650°C |
Stupeň krytí | IP 20 |
Materiál | PP |
Neobsahuje halogeny | Ano |
Průměr (Ø) | 60 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!