Zapuštěná přístrojová připojovací krabice, vzduchotěsná, Kaiser
Podomítková přístr. zásuvka, vzduchotěsná, Kaiser
PRISTRKARB-PO-VTE-LPFDKICHT-H66MM/D60MM
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- 4 hrdla pro šrouby
- Vstupy EN 20 a EN 25
- Vzduchotěsné provedení s těsnicími membránami
Datové listy(X)
Výška | 66 mm |
Průměr instalace (Ø) | 60 mm |
Počet / typ kabelů / přívodů trubek | 6 EN 20, 6 EN 25 |
Ohnivzdorný | 650°C |
Stupeň krytí | IP 20 |
Materiál | Polystyrol |
Neobsahuje halogeny | Ano |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!