Zaprawa dwuskładnikowa, WIT-FIX
Zaprawa dwuskładnikowa, WIT-FIX
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zawartość | 25 ml |
Optymalna temperatura kartusza podczas stosowania | 20 °C |
Temperatura stosowania min. | 10 °C |
Min./maks. czas utwardzania /warunki | 3-5 min / Temperatura w pomieszczeniu |
Przechowywanie od daty produkcji | 12 Miesiące |
Baza chemiczna | 2-składnikowy poliuretan |
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.