Zapfenstift mit Gewinde und Schlitz
DIN 927 Stahl blank
SHR-DIN927-14H-M6X10
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M6 |
Kopfhöhe (l1) | 10 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (be) | 8 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 8 mm |
Normen | DIN 927 |
Werkstoff | Stahl |
Härteklasse | 14H |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Zylinderkopf |
Antriebart | Schlitz |
Innenantrieb | Schlitz |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Produktklasse | A |