Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Zapfenstift mit Gewinde und Schlitz DIN 927, Messing, blank

DIN 927 Messing blank
SHR-DIN927-MS-M4X8

Art.-Nr. 40134 8

EAN 4047376771468

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Zapfenstift mit Gewinde und Schlitz DIN 927, Messing, blank

Art.-Nr. 40134 8

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M4

Kopfhöhe (l1)

8 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde) (be)

6 mm

Kopfdurchmesser (dk)

5,5 mm

Normen

DIN 927

Werkstoff

Messing

Härteklasse

14H

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Zylinderkopf

Antriebart

Schlitz

Innenantrieb

Schlitz

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

0,7 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde

Produktklasse

A

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen