Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Zapfen-Schlüssel HA

6-Zapfen Schlüssel HA 3/4 Zoll
3/4ZO ZAPF-SHSL HA 6ZAPF-B 8MM

Art.-Nr. 1952001022

EAN 4250158106086

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Zapfen-Schlüssel HA

Art.-Nr. 1952001022
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
Mit 6 Zapfen ausgestatteter Schlüssel zur Demontage und Montage von Hinterachsen.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

VW LT, MB Sprinter 412 D

Antrieb

3/4 Zoll

Zapfenbreite

8 mm

Innendurchmesser

50 mm

Länge

61 mm

Länge 2

52 mm

Nenndurchmesser Außensechsrund max.

70 mm

Passend für Fahrzeughersteller

VAG, Mercedes-Benz

Produktgewicht (per Stück)

850,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen