Zapfen-Schlüssel HA
6-Zapfen Schlüssel HA 3/4 Zoll
3/4ZO ZAPF-SHSL HA 6ZAPF-B 8MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
VW LT, MB Sprinter 412 D
Antrieb | 3/4 Zoll |
Zapfenbreite | 8 mm |
Innendurchmesser | 50 mm |
Länge | 61 mm |
Länge 2 | 52 mm |
Nenndurchmesser Außensechsrund max. | 70 mm |
Passend für Fahrzeughersteller | VAG |
Produktgewicht (per Stück) | 850 g |