Zapasowa stopka zewnętrzna
Zapasowa stopka do drabiny aluminiowej, zewnętrzna
Nr art.
0962931963
EAN 4049557337036
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
Do profesjonalnych aluminiowych drabin teleskopowych.
Zastosowania | Zapasowa stopka zewnętrzna | ||
Profesjonalna aluminiowa drabina teleskopowa Art. nr | Wymiary mm | Art. nr | PU/ilość |
0962 931 413 do 416 | 78 x 37 x 64 | 0962 931 963 | 2 |
Informacje o produktach
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Polietylen / elastomer termoplastyczny |
Długość | 78 mm |
Szerokość | 64 mm |
Wysokość | 37 mm |