Základní nátěr pro vodotěsný systém
Základní nátěr pro vodotěsný systém
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1698582.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/43148.jpg)
Datové listy(X)
Obsah balení | 10 l |
Chemická báze | Polymer/silikát |
Hustota | 1,03 g/cm³ |
Min. teplota zpracování | 5 °C |
Max. teplota zpracování | 30 °C |
Min./max. teplota zpracování podkladu | 5 až 30 °C |
Min. teplota zpracování podkladu | 5 °C |
Max. teplota zpracování podkladu | 30 °C |
Min./max. teplota zpracování | 5 až 30 °C |
Nanášené množství v hmotnosti/ploše | 0.13 kg/m² |
Nanášené množství v hmotnosti / ploše / podmínky | 0,13 kg/m² / u savých podkladů, např. porobeton: dvojitý nátěr |
Podmínky pro nanášené množství | u savých podkladů, např. porobeton: dvojitý nátěr |
Hodnota pH | 11,5 |
Viskozita | 175 mPas |
Podmínky pro další zpracování | Asfaltový materiál |
Možnost dalšího zpracování po | 12 h |
Neobsahuje rozpouštědla | Ano |
Doplňkové výrobky | Univerzální kartáč, obj. č. 0693 009 ff |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!