Základní nátěr pod omítku
Základní nátěr pod omítku
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Chemická báze | Akrylová disperze |
Barva | Bílá |
Hustota | 1,65 g/cm³ |
Hodnota pH | 11 |
Velikost zrna | 0,5 mm |
Podmínky aplikace | schnutí |
Doba zaschnutí | 8 h |
Podmínky pro dobu vysušení | při 20°C |
Min. teplota zpracování | 5 °C |
Min. teplota zpracování podkladu | 5 °C |
Neobsahuje rozpouštědla | Ano |
Koncentrace VOC (CH) | 1 g/l |
Min. nanášené množství v hmotnosti/ploše | 350 g/m² |
Max. nanášené množství v hmotnosti/ploše | 400 g/m² |
Hmotnost obsahu | 15 kg |
Provedení | Kbelík |
Doba použitelnosti od data výroby | 24 Měsíce |
Podmínky pro zachování doby použitelnosti od data výroby | Skladování v chladu a s ochranou proti mrazu, v uzavřených originálních obalech |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!