Základní nátěr na plasty SR
Základní nátěr na plasty SR
ZÁKLADNÍ NÁTĚR PRO PLASTY-SR
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Rovnoměrné nanášení
Rovnoměrné zvlhčení oblasti nanášení
Vysoká účinnost díky stabilnímu tlaku rozprašování
Výborná přilnavost
Rychle zasychá
Není vhodný pro PE, polystyren a syntetické povrchy ošetřené pryskyřicí. Po použití otočte nádobku dnem vzhůru a stlačte ventil, dokud tryska nebude prázdná.
Datové listy(X)
Pro plastové díly, např. PP, PP/EPDM, ABS, SAN, PC, PA, PUR-RIM, R-TPU, PPO, PBT, PUR vložka z měkké pěny, plasty UP-GF.
Lehce zdrsněte ošetřovaný povrch a důkladně ho očistěte odstraňovačem silikonu. Povrch musí být čistý, suchý a bez mastnot. Před použitím plechovku důkladně protřepejte po dobu alespoň 2 minut. Naneste tenký (1–2 μm) první nástřik ze vzdálenosti asi 20–30 cm. Lze přelakovat asi po 10 minutách všemi běžně dostupnými krycími nátěry.
Obsah balení | 400 ml |
Chemická báze | Syntetická pryskyřice |
Barva | Transparentní |
Hustota | 0,75 g/cm³ |
Podmínky pro hustotu | při 20°C |
Koncentrace VOC (CH) | 728 g/l |
Min. tloušťka nátěru | 1 µm |
Max. tloušťka nátěru | 2 µm |
Min. vzdálenost rozprašování | 20 cm |
Max. vzdálenost rozprašování | 30 cm |
Neobsahuje olovo | Ano |
Doba použitelnosti od data výroby | 36 Měsíce |
Neobsahuje kyseliny | Ano |
Neobsahuje chlór | Ano |
Neobsahuje silikon | Ano |
Ředitelné vodou | Ano |
Podmínky pro dobu vysušení | při 20°C |
Min. doba vysušení | 15 min |
Max. doba vysušení | 20 min |
Max. podíl pevných těles | 2.3 % |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!