Základní nátěr na plasty 1K
Základní nátěr na plasty 1K
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Hmotnost obsahu | 986 g |
Barva | Stříbrná |
Hustota | 0,915 g/cm³ |
Podmínky pro hustotu | při 20°C |
Koncentrace VOC (CH) | 95.09 % |
Min. teplota zpracování | 10 °C |
Max. teplota zpracování | 75 °C |
Podmínky aplikace | při 10°C a relativní vlhkosti 75% |
Doba použitelnosti od data výroby | 36 Měsíce |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!