Základní nátěr na beton
Základní nátěr na beton
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Chemická báze | Akrylátová polymerová disperze |
Pojivo | Syntetická disperze podle DIN 55945 |
Barva | Načervenalá lazurovaná |
Min. teplota zpracování | 5 °C |
Min. teplota zpracování podkladu | 5 °C |
Doba zaschnutí | 24 h |
Podmínky pro dobu vysušení | při 20°C a relativní vlhkosti 65% |
Min. nanášené množství v hmotnosti/ploše | 250 g/m² |
Max. nanášené množství v hmotnosti/ploše | 350 g/m² |
Podmínky pro nanášené množství | neředěný, na jednu vrstvu, podle savosti podkladu |
Neobsahuje rozpouštědla | Ano |
Max. koncentrace VOC | 1 g/l |
Max. přípustná koncentrace VOC | 30 g/l |
Stupeň lesku | Matný |
Hmotnost obsahu | 20 kg |
Doba použitelnosti od data výroby | 60 Měsíce |
Podmínky pro zachování doby použitelnosti od data výroby | Skladování vchladu a suchu, chráněné před mrazem. Kontejner musí být pevně uzavřený. |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!