Základní nátěr Rust-Stop Quattro
Základní nátěr Rust-Stop Quattro
ZÁKLADNÍ NÁTĚR ROSTSTOP QUATRO 400ML
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Jedinečná kombinace základního nátěru, adhezního aktivátoru, ochrany proti korozi a svařovacího základního nátěru v jediném produktu
Základní nátěr díky antioxidačnímu složení spolehlivě zabraňuje dalšímu rezivění.
Adhezní prostředek
- Dobrá struktura aplikačního povrchu pro další lakýrnické práce
- Vhodné pro použití s polymerovými těsnicími hmotami z PU a MS
Ochrana proti korozi
- Vynikající dlouhodobá ochrana proti oxidaci
- Vynikající odolnost proti stříkající i slané vodě
Svařovací podklad – svařování s dokonalou penetrací za mokra i za sucha
Odolnost vůči velmi vysokým teplotám do 300 °C, krátkodobě až do 500 °C
Vyhovuje pro VOC
- Nízký obsah rozpouštědel
- Splňuje maximální koncentraci VOC podle směrnice o VOC (1999/13/ES)
Po použití otočte nádobku dnem vzhůru a stlačte ventil, dokud tryska nebude prázdná.
Datové listy(X)
Nákladní přepravci, dopravní společnosti, autoservisy pro dodávky, výroba vozidel, stavebnictví, míchání betonu, zemědělství, lesnictví, místní úřady apod.
Podklad musí být čistý, suchý a bez mastnot. Problematické povrchy je třeba zlehka obrousit. Před použitím nádobku řádně protřepejte. Nastříkejte na povrch první tenkou vrstvu. Dodržujte dobu zasychání. Lze přetírat asi po 20 minutách, a to libovolným běžným 1- nebo 2složkovým nebo vodou ředitelným krycím nátěrem.
Obsah balení | 400 ml |
Chemická báze | Polyvinylbutyral |
Barva | Stříbrošedá |
Max. teplota zpracování | 40 °C |
Hustota | 0.75 g/cm³ |
Max. odolnost vůči teplotám | 300 °C |
Max. krátkodobá odolnost vůči teplotám | 500 °C |
Koncentrace VOC (CH) | 669 g/l |
Min. teplota zpracování | 5 °C |
Doba použitelnosti od data výroby | 24 Měsíce |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!