Základní koncentrát nemrznoucí směsi do chladiče
Základní koncentrát nemrznoucí směsi do chladiče
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Bod varu | 170 °C |
Hmotnost výrobku (na kus) | 23500 g |
Hustota/podmínky | 1,131 g/cm³ / při 20°C |
Hmotnost obsahu | 22,4 kg |
Barva | Modrá |
Chemická báze | Etylenglykol |
Obsah balení | 20 l |
Doba použitelnosti od data výroby / podmínky | 48 Měsíce / Těsně uzavřené, suché a chladné skladování na větraném místě, chraňte před mrazem a slunečním svitem. Nádoby nevyprazdňujte tlakem. Skladujte voriginálních nádobách, 15°C až 30°C |
Hodnota pH | 8,4 |